Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA81051
Cod. Produttore
81051
Cod. EAN
8015450810514

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.0
  • Colore: Nero
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Presa P40 2P+T 16A smontabile NE
  • Descrizione estesa: Presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A smontabile
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La presa P40 2P+T 16A smontabile è un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa offre una resistenza e una durata superiori, rendendola ideale per utilizzi sia domestici che industriali. La sua configurazione a 2 poli e terra (2P+T) la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, mentre il design smontabile facilita la manutenzione e l'installazione. Il grado di protezione assicura che la presa possa operare in diverse condizioni ambientali, offrendo quindi una performance costante nel tempo. Grazie alla sua versatilità e robustezza, la presa P40 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e durevole per le proprie esigenze elettriche.

    download

    #N/A

    Produttore

    Presa P40 2P+T 16A smontabile NE

    € 4,82 x 1 pz.
    (pz.)