Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410320
Cod. Produttore
410320
Cod. EAN
8015450135877

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 3+3P40+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 3+3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa senza cavo MEFA410320 offre una soluzione affidabile e sicura per le connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Dotata di sei prese, di cui tre con contatto di terra e tre isolate, questa multipresa assicura una distribuzione efficiente dellenergia. La struttura robusta e il design compatto rendono facile linstallazione in ambienti industriali, commerciali o domestici. Le prese sono progettate con contatti di alta precisione e grado di protezione IP adeguato per un utilizzo sicuro anche in condizioni di umidità o polvere. La soluzione senza cavo permette una maggiore flessibilità di posizionamento e riduce il rischio di incidenti legati ai cavi volanti. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questa multipresa rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare gli impianti elettrici.

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa senza cavo 3+3P40+I BI

    € 28,64 x 1 pz.
    (pz.)