Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA32020
Cod. Produttore
32020
Cod. EAN
8015450320204

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 08.1.0
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Sacchetto
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Presa coassiale Ø9,5mm BI
  • Descrizione estesa: Presa coassiale TV diritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • La presa coassiale MEFA32020 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un diametro di Ø9,5mm, questa presa garantisce un collegamento stabile e sicuro tra il cavo e il dispositivo. Realizzata con materiali resistenti e di prima scelta, la sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo. La finitura e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere l'integrità del componente anche in ambienti difficili. Ideale per installazioni professionali, questa presa coassiale si distingue per la precisione delle dimensioni e la compatibilità con vari sistemi di alimentazione. La sua configurazione permette un collegamento semplice e sicuro, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, garantendo così protezione contro polvere e acqua. La compatibilità con diversi tipi di cavi e la qualità dei materiali utilizzati fanno di questa presa un elemento essenziale per impianti elettrici affidabili e performanti.

    download

    #N/A

    Produttore

    Presa coassiale Ø9,5mm BI