Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA01283
Cod. Produttore
01283
Cod. EAN
8015450012833

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 35.1
  • Colore: Grigio
  • Confezione singola: Termoretraibile
  • Descrizione breve: Avv.m. 10 3G1,5 - 2P17/11+1P30+D
  • Descrizione estesa: Avvolgicavo PUMA Ø 195 mm. cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F
  • spina italiana 2P+T 16A 2 prese bipasso italiane 2P+T 16A 1 presa italo/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il prodotto MEFA01283 è un avvolgicavo progettato per l'installazione e la gestione di cavi elettrici di elevata qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una soluzione sicura e affidabile per le applicazioni elettriche. Il cavo associato è caratterizzato da un colore standard e da una sezione di 1,5 mm², ideale per connessioni a due poli con una capacità di corrente adeguata per molte installazioni. La struttura del sistema garantisce una facile posa e un’ottima protezione contro gli agenti esterni grazie alla protezione superficie e al grado di protezione IP elevato. La compatibilità con standard internazionali e la qualità dei materiali assicurano un funzionamento sicuro e duraturo. Questo avvolgicavo è adatto per ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi elettrici con attenzione alla sicurezza e alla praticità.

    download

    #N/A

    Produttore

    Avvolgicavo 10 3G1,5 - 2P17/11+1P30+D

    € 46,37 x 1 pz.
    (pz.)