Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA32000
Cod. Produttore
32000
Cod. EAN
8015450320006

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 08.2.0
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Sacchetto
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Spina coassiale Ø9,5mm BI
  • Descrizione estesa: Spina coassiale TV diritta Ø 9,5 mm. per cavo Ø max 7,00 mm.
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Il prodotto MEFA32000 è una spina coassiale di diametro Ø9,5mm progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spina offre una connessione stabile e resistente alle sollecitazioni ambientali. La sua struttura robusta assicura un collegamento sicuro e duraturo, ideale per impianti industriali e civili che richiedono prestazioni elevate. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA garantisce un'elevata protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendola adatta anche in ambienti ostili. La finitura e il colore del corpo sono studiati per facilitare l'identificazione e l'installazione. Questa soluzione di collegamento coassiale si distingue per la precisione delle dimensioni e la qualità dei materiali, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. La sua progettazione tecnica rispetta gli standard di sicurezza e compatibilità, offrendo un collegamento efficiente e affidabile in ogni situazione.

    download

    #N/A

    Produttore

    Spina coassiale Ø9,5mm BI