Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA10220
Cod. Produttore
10220
Cod. EAN
8015450127742

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 35.1
  • Colore: Arancio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Avv.m. 25 3G1,5 - 4P40+D
  • Descrizione estesa: Avvolgicavo civile GOLIA Ø 260 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F
  • spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Il prodotto MEFA10220 è un avvolgicavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta garantisce una protezione efficace contro urti e abrasioni, mentre il design compatto permette un facile utilizzo e installazione. La lunghezza e la sezione del cavo sono ottimizzate per assicurare la massima efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione ordinata dei cavi, questo avvolgicavo garantisce praticità e durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di protezione e il rispetto delle normative di sicurezza rendono questo prodotto una scelta eccellente per installazioni professionali. La finitura di alta qualità e i materiali di prima scelta assicurano un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.

    Produttore

    Avvolgicavo 25 3G1,5 - 4P40+D

    € 116,61 x 1 pz.
    (pz.)