Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA80071
Cod. Produttore
80071
Cod. EAN
8015450800713

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.0
  • Colore: Nero
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Spina S31 2P+T 16A smontabile NE
  • Descrizione estesa: Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile uscita cavo laterale 90° o assiale
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • MEFA80071 è una spina di tipo S31 a 2P+T da 16A, smontabile e adatta per applicazioni elettriche professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e smontaggio, assicurando una connessione stabile e duratura. La finitura e il colore del corpo sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti industriali o civili, rispettando gli standard di protezione IP. Questa presa è ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, grazie alla sua compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione elevata e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua progettazione permette un collegamento sicuro e affidabile, rispettando le normative di sicurezza elettrica. La spina MEFA80071 si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con sistemi di alimentazione professionali, offrendo un'eccellente soluzione per le esigenze di distribuzione di energia in ambienti industriali, commerciali o residenziali.

    download

    #N/A

    Produttore

    Spina S31 2P+T 16A smontabile NE

    € 2,93 x 1 pz.
    (pz.)