Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410210
Cod. Produttore
410210
Cod. EAN
8015450135693

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult. 1,5m 3G1 S17 6P40 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO 6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • La multipresa MEFA410210 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa multipresa offre una lunghezza di 1,5 metri e una configurazione di 3G1 S17 6P40, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell’energia. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono adatta a ambienti industriali e civili, assicurando una connessione stabile e sicura. La gamma di materiali utilizzati garantisce un’elevata protezione superficiale e un grado di protezione IP adeguato per l’impiego in condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con le normative di sicurezza e la qualità dei componenti la rendono una scelta affidabile per installatori e professionisti del settore elettrico. La multipresa è progettata per supportare carichi elevati e garantisce un funzionamento sicuro grazie alle caratteristiche di isolamento e protezione integrate. La sua versatilità e le caratteristiche tecniche avanzate la rendono idonea per molteplici applicazioni di distribuzione elettrica, assicurando performance elevate e sicurezza duratura.

    Produttore

    Multipresa 1,5m 3G1 S17 6P40 BI