Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA01911
Cod. Produttore
01911
Cod. EAN
8015450019115

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Disco Ø145/205-3p.CEE blu IP44+disg. NE
  • Descrizione estesa: Disco di ricambio cablato Ø 145 mm. per avvolgicavo 3 prese 2P+T 16A 200-250V
  • + flangia adattatore disco Ø 205 mm. + disgiuntore
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: IP44
  • Marchio qualità: CE
  • Disco di ricambio cablato Ø 145 mm. per avvolgicavo 3 prese 2P+T 16A 200-250V + flangia adattatore disco Ø 205 mm. + disgiuntore

    download

    #N/A

    Produttore

    Disco Ø145/205-3p.CEE blu IP44+disg. NE