Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
dimensione della filettatura metrica
5
passo della filettatura
0.8 mm
lunghezza
8 mm
apertura di chiave
interamente filettato
tipo di filettatura
M
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
5.6 (acciaio)
materiale
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te