Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280002
Cod. Produttore
5280002
Cod. EAN
8033603031982

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 150x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 150X80 ZS

€ 22,83 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info