Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280001
Cod. Produttore
5280001
Cod. EAN
8033603031975

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 100x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

larghezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 100X80 ZS

€ 18,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info