Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF558014
Cod. Produttore
558014
Cod. EAN
3599075580144

Informazioni di prodotto

cab - ce 25 316l clip per giunzione

Documentazione tecnica

clip per giunzione CE25 - Finitura 316L

adatto per spessore flangia

3.6 mm 5.9 mm

diametro del foro

7 mm

dimensione della filettatura metrica

6

carico utile ammesso

5 N

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

esecuzione

continuo

diametro del foro

7

Produttore

Cab - Ce 25 316L Clip Per Giunzione Bticino Spa

€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info