Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280004
Cod. Produttore
5280004
Cod. EAN
8033603032002

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 300x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

150 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

arco rigido

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 300X80 ZS

€ 37,21 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info