Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280011
Cod. Produttore
5280011
Cod. EAN
8033603032057

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 100x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

spessore del materiale

0.8 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

100 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 100X80 ZS

€ 18,40 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info