Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37292019
Cod. Produttore
7292019
Cod. EAN
8033603061125

Informazioni di prodotto

M5 Vite esagonale M8x60 IX4

Documentazione tecnica

Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura М8х60.

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1.25 mm

lunghezza

60 mm

apertura di chiave

8 mm

tipo di filettatura

M

qualità del materiale

acciaio inossidabile A4-70

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

DKC

M5 VITE ESAGONALE M8X60 IX4