Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290018
Cod. Produttore
7290018
Cod. EAN
8033603060708

Informazioni di prodotto

M5 Vite esagonale M8x30 ZS

Documentazione tecnica

Vite esagonale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x30.

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1.25 mm

lunghezza

30 mm

apertura di chiave

8 mm

interamente filettato

tipo di filettatura

M

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

acciaio

Produttore

DKC

M5 VITE ESAGONALE M8X30 ZS