Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37293018
Cod. Produttore
7293018
Cod. EAN
8033603061187

Informazioni di prodotto

M5 Vite esagonale M8x30 ZC

Documentazione tecnica

Vite esagonale realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8x30.

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1.25 mm

lunghezza

30 mm

apertura di chiave

8 mm

interamente filettato

tipo di filettatura

M

superficie

zincato a caldo

qualità del materiale

5.6 (acciaio)

materiale

acciaio

Produttore

DKC

M5 VITE ESAGONALE M8X30 ZC