Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290060
Cod. Produttore
7290060
Cod. EAN
8033603061033

Informazioni di prodotto

M5 Vite con testa ad ancora M10x30

Documentazione tecnica

Vite testa ad ancora, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M10x30.

dimensione della filettatura metrica

10

lunghezza

30 mm

larghezza della testa

34 mm

adatto per guida di montaggio

superficie

zincato a caldo

materiale

acciaio

Produttore

DKC

M5 VITE CON TESTA AD ANCORA M10X30