Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290023
Cod. Produttore
7290023
Cod. EAN
8033603060753

Informazioni di prodotto

M5 Dado zigrinato M10

Documentazione tecnica

Dado zigrinato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M10.

apertura di chiave

16 mm

passo della filettatura

1.5 mm

qualità del materiale

8 (acciaio)

dimensione della filettatura metrica

10

diametro esterno

21.8 mm

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

altezza

10 mm

autobloccante

tipo di filettatura

metrico

Produttore

DKC

M5 DADO ZIGRINATO M10