Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
qualità del materiale
4.6/5.6 (acciaio)
lunghezza
1000 mm
dimensione della filettatura metrica
10
materiale
acciaio
passo della filettatura
1.5 mm
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
tipo di filettatura
metrico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te