Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290048
Cod. Produttore
7290048
Cod. EAN
8033603060975

Informazioni di prodotto

M5 Asta filettata per sospensione L1000 M8

Documentazione tecnica

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x1000.

materiale

acciaio

qualità del materiale

4.6/5.6 (acciaio)

lunghezza

1000 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

passo della filettatura

1.25 mm

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di filettatura

metrico

Produttore

DKC

M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L