Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
DKC095500013
Cod. Produttore
095500013
Cod. EAN
8054684017474

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie UPM - Raccordo in poliammide PA6V0 per cavi/tubi diametro 22 mm, PI67
Corpo testine e ghiera in poliammide PA6 V0. Color grigio RAL 7035. Anello di tenuta in materiale termoplastico flessibile. Realizzato da raccordo e ghiera per serraggio tubo e contro dado per fissaggio raccordo. Grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60529.

Produttore

DKC

IRT/28 RACCORDO INGR.TUBI (CON