Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BEB
Cod. Produttore
DL1BEB
Cod. EAN
3389110847826

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 6,5 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il set di lampadine LED protette di ricambio Schneider Electric Harmony XVB è alimentato a 24 Vca. Ogni set contiene 10 pezzi. Questo set di lampadine per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce fissa grazie al LED a lunga durata. Ogni set contiene 10 pezzi ed è compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.

base

BA15d

forma della lampada

tubo

corpo luminoso

lampada a incandescenza

potenza della lampada

6.5 W

adatto per scopi di visualizzazione

tensione della lampada

24 V 24 V

tecnologia

lampada a incandescenza

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Lampadina a incandescenza - BA 15D - 24V 6,5 W

€ 4,04 x 1 pz.
(pz.)