Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35293043
Cod. Produttore
5293043
Cod. EAN
8033603048126

Informazioni di prodotto

B5 Traversino a muro base 300 ZC

Documentazione tecnica

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per scala portacavi

esecuzione

staffa di sospensione sopraelevata

adatto per canale portacavi

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza canale/conduttore

300 mm

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

materiale

acciaio

Produttore

DKC

B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 ZC