Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35293042
Cod. Produttore
5293042
Cod. EAN
8033603048119

Informazioni di prodotto

B5 Traversino a muro base 200 ZC

Documentazione tecnica

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

esecuzione

staffa di sospensione sopraelevata

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

adatto per canale a griglia

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

B5 TRAVERSINO A MURO B. 200 ZC