Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290060
Cod. Produttore
6290060
Cod. EAN
8033603057593

Informazioni di prodotto

B5 Staffa a plafone STP mm 50 ZS
Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

esecuzione

staffa da soffitto

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza

50 mm

altezza

72.5 mm

lunghezza

36 mm

Produttore

DKC

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 50 ZS