Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290066
Cod. Produttore
6290066
Cod. EAN
8033603057654

Informazioni di prodotto

B5 Staffa a plafone STP mm 400 ZS
Staffa a plafone in acciaio zincato Sendzimir utilizzata per sospensioni tramite bandella e staffa di sostegno.

esecuzione

staffa da soffitto

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza

400 mm

altezza

72.5 mm

lunghezza

36 mm

Produttore

DKC

B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 400 ZS