Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
tipo di perforazione
3 lati forati
esecuzione
profilo singolo
superficie
zincato a nastro
lunghezza
3000 mm
spessore del materiale
1.5 mm
materiale
acciaio
larghezza del foro
30 mm
larghezza
41 mm
altezza
portata
1.48 kN
larghezza della fessura
22 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te