Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290091
Cod. Produttore
6290091
Cod. EAN
8033603057760

Informazioni di prodotto

B5 Profilato asolato 41x21 sp.20/10 mt3 ZS
Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato Sendzimir. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 2 mm.

lunghezza

3000 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

larghezza del foro

20 mm

materiale

acciaio

portata

1.33 kN

spessore del materiale

2 mm

larghezza

41 mm

altezza

21 mm

larghezza della fessura

22 mm

Produttore

DKC

B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.20/10