Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290110
Cod. Produttore
6290110
Cod. EAN
8033603057845

Informazioni di prodotto

B5 Mensola a C Monolitica mm 50 ZS
Mensola a C monolitica in acciaio zincato Sendzimir. Fori diametro 12,5 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle. Utizzabili anche per applicazioni da galleria.

esecuzione

staffa di sospensione (staffa a C)

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

portata

660 N

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50

Produttore

DKC

B5 MENSOLA A C MONOLITICA MM 50