Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290111
Cod. Produttore
6290111
Cod. EAN
8033603057852

Informazioni di prodotto

B5 Mensola a C Monolitica mm 100 ZS
Mensola a C monolitica in acciaio zincato Sendzimir. Fori diametro 12,5 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle. Utizzabili anche per applicazioni da galleria.

esecuzione

staffa di sospensione (staffa a C)

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

portata

620 N

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50

Produttore

DKC

B5 MENSOLA A C MONOLITICA MM 100