Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36090002
Cod. Produttore
6090002
Cod. EAN
8033603057067

Informazioni di prodotto

B5 Bandella sosp semplice 15/10 mt 1 ZS
Bandella di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 7x25 mm. Spessore 15/10.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di perforazione

2 lati forati

esecuzione

profilo singolo

forma del profilo

profilo a I

lunghezza

1000 mm

larghezza

30 mm

larghezza della fessura

25 mm

spessore del materiale

1.5 mm

larghezza del foro

25 mm

Produttore

DKC

B5 BANDELLA SOSP SEMPLICE 15/10 M