Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
colore
nero
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale di rivestimento
senza guaina
materiale
poliammide 6
grado di protezione (IP)
IP40
protezione antincendio secondo UL 94
HB
raggio di curvatura statico
95 mm
diametro nominale
28.5 mm
diametro interno
21.9 mm
resistente ai raggi UV
resistente all’olio
senza alogeni
temperatura di impiego
120 °C
diametro esterno
raggio di curvatura, dinamico
290 mm
con intaglio longitudinale
chiudibile (in due parti)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te