Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP66
colore
blu
materiale della spirale
senza spirale
materiale di rivestimento
senza guaina
materiale
PVC
flessibilità
flessibile
diametro interno
12 mm
omologazione secondo DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
70 °C
diametro esterno
16 mm
diametro nominale
interno liscio
esterno liscio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te