Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5004-70N
Cod. Produttore
5004-70N
Cod. EAN
8033648128982

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in poliammide PA6 66,5 x 79,2 mm, nero, AD70
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide MULTI-PA12, colore nero. Di grandi dimensioni, dotati di buona flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. L’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, li rende particolarmente indicati per applicazioni dinamiche (cod. 5001). Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

grado di protezione (IP)

IP68

protezione antincendio secondo UL 94

HB

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale

poliammide 6

temperatura di impiego

120 °C

raggio di curvatura statico

170 mm

diametro nominale

70 mm

diametro esterno

79.2 mm

resistente all’olio

senza alogeni

diametro interno

66.5 mm

resistente ai raggi UV

raggio di curvatura, dinamico

350 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE PA6 66,5X79,2MM NERO AD