Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK6079-20B
Cod. Produttore
6079-20B
Cod. EAN
8033648142490

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in PVC aspirato pesante, diametro 20x24,7 mm, grigio, AD20
Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.

grado di protezione (IP)

IP65

flessibilità

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

materiale della spirale

spirale in materia sintetica dura

materiale

PVC

colore

grigio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistenza alla compressione

320 N

temperatura di impiego

70 °C

interno liscio

diametro nominale

20 mm

diametro interno

20 mm

esterno liscio

raggio di curvatura statico

80 mm

diametro esterno

24.7 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 20X24,