Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
materiale di rivestimento
senza guaina
dimensione nominale in pollici
1/8 pollice
colore
nero
protezione antincendio secondo UL 94
HB
grado di protezione (IP)
IP68
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale
poliammide 6
omologazione secondo DIN 5510
resistenza alla compressione
350 N
raggio di curvatura statico
40 mm
omologazione secondo Lloyd's Register TA
resistente all’olio
resistente ai raggi UV
resistenza a trazione
100 N
senza alogeni
diametro esterno
18.5 mm
temperatura di impiego
120 °C
diametro nominale
raggio di curvatura, dinamico
65 mm
diametro interno
14.3 mm
omologazione secondo DIN EN 61386-23
omologazione secondo UR
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te