Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK5000-36N
Cod. Produttore
5000-36N
Cod. EAN
8033648128418

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in poliammide PA6D 35,5 x 42,5 mm, nero, AD42,5
Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6-D) con profilo fine spessorato, colore nero. Sono dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti, con bassa tossicità e bassa densità fumogena. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale

poliammide 6

materiale di rivestimento

senza guaina

colore

nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

omologazione secondo DIN 5510

diametro esterno

42.5 mm

omologazione secondo CSA

omologazione secondo Lloyd's Register TA

raggio di curvatura, dinamico

150 mm

resistenza a trazione

100 N

resistenza alla compressione

320 N

resistente ai raggi UV

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro nominale

42.5 mm

diametro interno

35.5 mm

resistente all’olio

senza alogeni

temperatura di impiego

115 °C

omologazione secondo UR

raggio di curvatura statico

100 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESS.PA6D 35,5X42,5MM NERO AD