Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Cod. Rexel
DK667DM35
Cod. Produttore
667DM35
Cod. EAN
8033648180003

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, doppia aggraffatura, diametro 35x39 mm, grigio, AD35
Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

guarnizione

senza guarnizione

superficie

zincato

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale

acciaio

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive

diametro interno

35 mm

resistenza a trazione

1000 N

resistenza alla compressione

1250 N

carico sospeso

450 N

temperatura di impiego

250 °C

peso

0.700 kg/m

diametro esterno

39 mm

diametro nominale

35 mm

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura statico

130 mm

Produttore

DKC

TUBO FLESS.MET.DN35 35,0X39,0 DOPP