Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /
Informazioni di prodotto
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
superficie
zincato
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP40
guarnizione
senza guarnizione
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale di rivestimento 1° strato
dimensione nominale in pollici
1 pollice
resistenza alla compressione
1250 N
diametro nominale
27 mm
diametro esterno
30 mm
raggio di curvatura statico
110 mm
diametro interno
26.5 mm
temperatura di impiego
250 °C
resistenza a trazione
1000 N
peso
0.520 kg/m
omologazione secondo DIN EN 61386-23
carico sospeso
450 N
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te