Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
dimensione nominale in pollici
1 1/2 pollice
grado di protezione (IP)
IP66
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
diametro nominale
40 mm
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
senza guaina
colore
nero
comportamento alla piegatura
flessibile
guarnizione
senza guarnizione
superficie
zincato
caratteristiche elettriche
con proprietà conduttive e isolanti
carico sospeso
450 N
diametro interno
temperatura di impiego
70 °C
raggio di curvatura statico
200 mm
peso
0.88 kg/m
resistenza a trazione
1000 N
materiale
acciaio
resistenza alla compressione
750 N
diametro esterno
48 mm
omologazione secondo DIN EN 61386-23
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te