Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6071E-027
Cod. Produttore
6071E-027
Cod. EAN
8033648184902

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, rivestito in EVA aspirato, aggraf. rinforz., D 26,5x31,5 mm, AD27, grigio
Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA aspirato, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

dimensione nominale in pollici

1 pollice

guarnizione

senza guarnizione

colore

grigio

superficie

zincato

comportamento alla piegatura

pieghevole

grado di protezione (IP)

IP44

caratteristiche elettriche

con proprietà conduttive e isolanti

materiale

acciaio

diametro nominale

27 mm

peso

0.380 kg/m

temperatura di impiego

70 °C

resistenza alla compressione

1250 N

diametro esterno

31.5 mm

raggio di curvatura statico

80 mm

carico sospeso

450 N

diametro interno

26.5 mm

resistenza a trazione

1000 N

Produttore

DKC

TUBO FL.MET.DN27 26,5X31,5RIV.EVA A