Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6097-112A
Cod. Produttore
6097-112A
Cod. EAN
8033648030599

Informazioni di prodotto

Testacanna in alluminio con vite di terra, passo GAS 1" 1/2
Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

esecuzione

a innesto

superficie

non trattato

qualità del materiale

alluminio

materiale

metallo

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

Produttore

DKC

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G1