Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA80041
Cod. Produttore
80041
Cod. EAN
8015450800416

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.0
  • Colore: Nero
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Spina S17 smontabile ribassata NE
  • Descrizione estesa: Spina a squadra italiana 2P+T 16A ribassata
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Il prodotto MEFA80041 è una spina S17 smontabile ribassata, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa presenta un design compatto e resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura smontabile permette una facile installazione e manutenzione, mentre il collegamento ribassato assicura un inserimento sicuro e stabile. La compatibilità con standard internazionali di protezione IP e NEMA garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendola adatta a ambienti con elevati requisiti di sicurezza. La finitura del corpo e del supporto è studiata per resistere all'usura e agli agenti atmosferici, mantenendo le prestazioni nel tempo. Questa spina è perfetta per impianti di distribuzione energetica, macchinari e sistemi di automazione, offrendo un collegamento stabile e sicuro per alimentazioni di corrente di alta potenza. La sua versatilità e robustezza la rendono una soluzione affidabile per ogni esigenza di connessione elettrica professionale.

    download

    #N/A

    Produttore

    Spina S17 smontabile ribassata NE

    € 2,14 x 1 pz.
    (pz.)