Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA70140
Cod. Produttore
70140
Cod. EAN
8015450701409

Informazioni di prodotto

  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • Origine: Made in Italy
  • Spina mobile cablaggio rapido 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

    download

    #N/A

    Produttore

    Spina mobile 2P+T 16A 230V 6h cab.rap.IP67