Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA70306
Cod. Produttore
70306
Cod. EAN
8015450703069

Documentazione tecnica

Spina da parete ARGO 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 dim.90x135 mm.

download

http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/IMT117.pdf

Produttore

Spina da parete 2P+T 16A 230V 6h IP67