Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095765005
Cod. Produttore
095765005
Cod. EAN
8054684021242

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVT-CVN - Setto inferiore in vetroresina, profondità 308 mm, con passacavi
Il prodotto DKC095765005 è un accessorio elettrico progettato per applicazioni specifiche. Realizzato in plastica, offre una robustezza e una durata adeguate per l'uso in ambienti vari. La sua costruzione è ottimizzata per garantire un'ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. La tipologia di montaggio è versatile, consentendo un'installazione semplice e rapida. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio, il dispositivo si integra facilmente in configurazioni esistenti. La forma e il design del prodotto sono stati concepiti per facilitare l'accesso e l'uso, migliorando l'esperienza dell'utente nel suo complesso. Il DKC095765005 è ideale per chi cerca un componente affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche, combinando funzionalità e praticità in un'unica soluzione.

esecuzione

connettore

materiale

plastica

larghezza

515 mm

altezza

260 mm

numero di aperture per connettori

3

Produttore

DKC

SIV/CVTN ASSIEME SETTO