Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC056110406
Cod. Produttore
056110406
Cod. EAN
8054684005242

Informazioni di prodotto

SCB1/F CASSETTA X MISURE PC
Materiali In lega di alluminio UNI EN 1706 AC ? 46100 DF pressocolata. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Applicazioni Per esterno, in impianti di protezione catodica, prese di potenziale, punti di misura elettrica su condutture metalliche. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni TIPI SCB2R/?: con coperchio rinforzato. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. TIPI ?/AZ: in lega di alluminio pressocolata UNI EN 1706 AC ? 46100 DF con protezione anticorrosione delle superfici mediante trattamento di anodizzazione galvanica. ?/F con imbocco inferiore per montaggio su sostegni tubolari con estremit? non filettata.

Produttore

DKC

SCB1/F CASSETTA X MISURE P