Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /
Informazioni di prodotto
esecuzione coperchio
coperchio di montaggio
forma
quadrato
fissaggio del coperchio
avvitato
colore
grigio
materiale
alluminio
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di montaggio
montaggio a parete/soffitto
senza alogeni
lunghezza
90 mm
profondità
75 mm
temperatura di impiego
100 °C
larghezza
resistente alle intemperie
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te